text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm


Objednací číslo 3A057248
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Průměr vrtáku (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
HS kód
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A057248
EAN 4015448737629
UBB 500581637211
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865903
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.