text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Pružinová ocel 55MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 55
Materiál Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1 55
Váha kusu (g) 11.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 55 mm
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 55
Materiál Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1 55
Váha kusu (g) 11.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód

Rozměry

Drážka d2 52
Drážka m (H13) 2.15
Drážka n (min.) 4.5
Kroužek d3 50.8
Kroužek d4 70.2
Kroužek s 2
Ring b ≈ 5.4

Normy

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 36000.055.001
EAN 8715492753793
UBB 950357004676
UNSPSC 31163202

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.