text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilový kotouč Bosch 184 x 16 x 1,6/1,1 x 48T


The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and

Objednací číslo 7H832893
Maximální počet otáček (1/min) 7900
Průměr pilového kotouče (mm) 184
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 16
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 7900
Průměr pilového kotouče (mm) 184
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 16
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 1.6
Počet zubů 48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 235
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and wooden materials. The Standard for Wood Circular Saw Blade enables reliable cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H832893
EAN 3165140958417
UBB 500699319918
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608837699
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.