text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ganter Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread


Objednací číslo 5W394759
Design Rukojeť páky
Výška 45
Typ příslušenství/komponentů Rukojeť páky
Průměr 17.5
Délka (mm) 63
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť páky
Výška 45
Typ příslušenství/komponentů Rukojeť páky
Průměr 17.5
Délka (mm) 63
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
S kulovým knoflíkem Ne
Metrické Ano
Kuželová Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Ganter
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W394759
EAN 4045525151307
UBB 500582605431
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky 300-63-M8-SW
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.