text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták HDE 10 RQX


Objednací číslo 0W724452
Jmenovitá spotřeba energie (W) 725
Hmotnost stroje (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 6
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 16
Max. točivý moment (Nm) 30
Zasunutí nástroje 3/8 x 24 palců UNF
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 725
Hmotnost stroje (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 6
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 16
Max. točivý moment (Nm) 30
Zasunutí nástroje 3/8 x 24 palců UNF
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 4000
HS kód
Model HDE 6 RQ
Type Rotary Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W724452
EAN 4002395229611
UBB 500513627009
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 010150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.