text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee vrták 28 x 153 mm


Objednací číslo 5O165496
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 153
Průměr vrtáku (mm) 28
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
HS kód
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O165496
UBB 500636651167
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 48131123
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.