Rázové stroje
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
Rázové stroje
2L890375
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
Milwaukee Impact driver IPWE 520R
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L890375
Jmenovitá spotřeba energie (W)
725
Hmotnost stroje (kg)
2.8
Max. točivý moment (Nm)
520
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Nastavení točivého momentu (Nm)
520 - 520
Průměr šroubu (mm)
24 - 24
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1700
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
725
Hmotnost stroje (kg)
2.8
Max. točivý moment (Nm)
520
Zasunutí nástroje
3/4 palce
Nastavení točivého momentu (Nm)
520 - 520
Průměr šroubu (mm)
24 - 24
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1700
Údery (1/min)
1000 - 2500
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
IPWE 520 R
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L890375
EAN
4002395143528
UBB
500655572799
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933451525