Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
3L595164
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
Milwaukee Úhlová bruska AGV 12-125X DEC-SET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3L595164
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
AGV 12-125 X DEC-SET
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3L595164
EAN
4002395006809
UBB
500513546241
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933448020