text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BSD-0


Objednací číslo 9O790970
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 169
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 16
Max. točivý moment (Nm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 169
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 16
Max. točivý moment (Nm) 20
Kvalita baterie Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Počet přiložených baterií 0
Značka Milwaukee
HS kód
Model M12 BSD-0
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O790970
EAN 4002395006021
UBB 500513648963
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933447135
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.