Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9L227795
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
Milwaukee Aku Vrtačka C12 RAD-202B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L227795
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Max. točivý moment (Nm)
12
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
22
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Max. točivý moment (Nm)
12
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
22
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Model
C12 RAD-202B
Type
Right Angle Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L227795
EAN
4002395001248
UBB
500513555309
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933441215
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list