Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1M201652
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
Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M201652
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8.5
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8.5
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M201652
EAN
4015448610137
UBB
500581103420
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867775