Paprsková světla
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
Osvětlení
5X295709
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
Scangrip LED torch FLASH 600 600 lm 2 x C batteries 150 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X295709
Design
Jiný
Barva krytu
Černá
Nabíjecí
Ne
ANSI
C
Délka (mm)
174
Materiál
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Barva krytu
Černá
Nabíjecí
Ne
ANSI
C
Délka (mm)
174
Materiál
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP)
IP54
Se zdrojem světla
Ano
Typ baterie
Jiný
Celková hmotnost (g)
292
Počet baterií
2
S bateriemi
Ano
Značka
ScanGrip
HS kód
Zobrazit
Model
FLASH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X295709
EAN
5708997351338
UBB
500582628201
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
03.5133