text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ledlenser LED headlamp HF6R Work 2000 mAh 3.4 V


pro průmysl a obchod - 3 úrovně jasu - červené přední světlo - vysoké barevné podání na krátkou vzdálenost - plynule nastavitelná hlava světla - ochranné prvky na předním skle - výkonná dobíjecí baterie se střední intenzitou světla po dobu 8 hodin - integrovaný akumulátor lze snadno a rychle dobíjet pomocí magnetického nabíjecího systému - ukazatel úrovně nabití - krytí IP68 - přepravní zámek a různé možnosti upevnění na přilbu - světelné funkce: Nízký výkon, střední výkon, výkon, zesílení, červené světlo. Barevná teplota: 4600 až 5400 K. Vypínač: Multifunkční vypínač. Index podání barev (CRI): 80

Objednací číslo 1N697529
Značka Ledlenser
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Ledlenser
HS kód

Popis

pro průmysl a obchod - 3 úrovně jasu - červené přední světlo - vysoké barevné podání na krátkou vzdálenost - plynule nastavitelná hlava světla - ochranné prvky na předním skle - výkonná dobíjecí baterie se střední intenzitou světla po dobu 8 hodin - integrovaný akumulátor lze snadno a rychle dobíjet pomocí magnetického nabíjecího systému - ukazatel úrovně nabití - krytí IP68 - přepravní zámek a různé možnosti upevnění na přilbu - světelné funkce: Nízký výkon, střední výkon, výkon, zesílení, červené světlo. Barevná teplota: 4600 až 5400 K. Vypínač: Multifunkční vypínač. Index podání barev (CRI): 80

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 502798
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.