Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
7O676999
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
KUKKO stahovák NOMINAL 2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O676999
Design
Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
7
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák řídicího kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
7
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
250
Hydraulické vřeteno
Žádný
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
60 - 200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
G 1/2 palce
Značka
Kukko
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O676999
UBB
500719587015
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
18-2