voorraad
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
Speciální matice
65411
65411.060.018
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
Kotva do dutých materiálů Ocel Pozinkované 8SJN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Rozměry
B
1.9
D
11.1
H
15.9
Otvor ø ≈
11.25
Tloušťka materiálu (max.)
4.8
Tloušťka materiálu (min.)
0.4
L
18.6
Výtažná síla v kN
4.7
Utahovací moment v Nm
3.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
65411.060.018
EAN
8715493280342
UBB
203355000522
UNSPSC
31161727
Stáhnout další informace