Jacknut
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
Speciální matice
65411
65411.050.017
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
Kotva do dutých materiálů Ocel Pozinkované 6SJN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Rozměry
B
1.9
D
9.7
H
13.5
Otvor ø ≈
9.95
Tloušťka materiálu (max.)
4.8
Tloušťka materiálu (min.)
0.4
L
18.2
Výtažná síla v kN
2.8
Utahovací moment v Nm
2.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
65411.050.017
EAN
8715493280328
UBB
203355000373
UNSPSC
31161727
Stáhnout další informace