Speciální matice
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
Speciální matice
65411
65411.040.015
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
Kotva do dutých materiálů Ocel Pozinkované 4SJN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Pro jmenovitý rozměr
4
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pro jmenovitý rozměr
4
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SJN
Info
Montážní pokyny: údaje platné pro 1,5 mm ocelový plát.
Rozměry
B
1.9
D
7.8
H
11.9
Otvor ø ≈
8.25
Tloušťka materiálu (max.)
4.8
Tloušťka materiálu (min.)
0.4
L
16.6
Výtažná síla v kN
1.4
Utahovací moment v Nm
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
65411.040.015
EAN
8715493280304
UBB
203355000118
UNSPSC
31161727
Stáhnout další informace