Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.660
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
Kotoučová pila Bosch TABLE VW 250 x 30 80T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.660
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
6000
Průměr pilového kotouče (mm)
250
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.2
Počet zubů
80
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
305
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
940
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.660
EAN
3165140194501
UBB
500505009612
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640660