Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.630
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
Kotoučová pila Bosch CONSTRW 160 x 30 12T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.630
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Počet zubů
12
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
312
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.630
EAN
3165140194235
UBB
500505007228
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640630