text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště na vodní čerpadla Cobra® délka 250 mm šířka upínání 46 mm leštěné


KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a s

Objednací číslo K1087.100.250
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost (g) 340
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost (g) 340
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Počet poloh 25
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne

Popis

KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení závěsného šroubu: žádné nechtěné posunutí. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 01 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.