text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektrikářské samosvorné kleště 78 06 125


Elektronické kleště Super Knips® VDE Přesné kleště testované VDE pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Doplňte svou sadu nářadí VDE. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v

Objednací číslo 5L855341
Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 13.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ano

Popis

Elektronické kleště Super Knips® VDE Přesné kleště testované VDE pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Doplňte svou sadu nářadí VDE. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. Tvrdost břitu cca 54 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm: Délka čelistí (B): 9 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm- Testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 78 06 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.