text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Knipex duckbill 3303-160mm


Kleště ve tvaru kachního kříže Čelisti ve tvaru kachního kříže jsou na špičce široké 9 mm a zužují se na šířku 1,5 mm. Hladké úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 9,0 mm- Délka čelistí (T2): 3,0 mm: 55,0 mm- Šířka čelisti (W3): 1,5 mm: 15,0 mm

Objednací číslo K1033.300.160
Izolace Ano
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 160
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Duckbill Pliers

Popis

Kleště ve tvaru kachního kříže Čelisti ve tvaru kachního kříže jsou na špičce široké 9 mm a zužují se na šířku 1,5 mm. Hladké úchopové plochy. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 7,5 mm: Tloušťka hrotů (T2): 3,0 mm: Délka čelistí (L3): 9,0 mm- Délka čelistí (T2): 3,0 mm: 55,0 mm- Šířka čelisti (W3): 1,5 mm: 15,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 33 03 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.