text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP SOUPRAVA KAB.SP 979022


Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojování. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem standardních kabelových konektorů. s automatickými odizolovacími kleštěmi KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). s krimpovacími kleštěmi KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pro izolované svorky a konektory). systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Obsahuje: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatické odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® lisovací kleště (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované žluté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Objednací číslo K1189.090.022
Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojem Ano
Izolované kabelové přípojky Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojem Ano
Izolované kabelové přípojky Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1527
HS kód
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojování. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem standardních kabelových konektorů. s automatickými odizolovacími kleštěmi KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). s krimpovacími kleštěmi KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pro izolované svorky a konektory). systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Obsahuje: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatické odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® lisovací kleště (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované žluté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelové spojky, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 90 22
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.