text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250 MM


Kleště na sifony a spojky ideální pro utahování a povolování sifonových šroubových spojů, plastových potrubních tvarovek a kulatých převlečných matic. Jemné nastavení pro ideální přizpůsobení různým průměrům. Pro přípojky, olejové filtry, plastové trubky a sifony. Robustní a odolné. Pro konektory a spojky se šroubovým připojením, například kruhové spojk

Objednací číslo 4I669839
Délka (mm) 250
Rozsah upnutí/vypnutí (mm) 75 - 75
Rozpětí (mm) 10 - 75
Počet nastavení 25
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Rozsah upnutí/vypnutí (mm) 75 - 75
Rozpětí (mm) 10 - 75
Počet nastavení 25
S vyměnitelnými plastovými čelistmi Ano
Značka Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

Popis

Kleště na sifony a spojky ideální pro utahování a povolování sifonových šroubových spojů, plastových potrubních tvarovek a kulatých převlečných matic. Jemné nastavení pro ideální přizpůsobení různým průměrům. Pro přípojky, olejové filtry, plastové trubky a sifony. Robustní a odolné. Pro konektory a spojky se šroubovým připojením, například kruhové spojky Cannon. Pro jemné uvolňování hadic na tryskách a filtračních kazetách. Optimální přilnavost na površích zbavených nečistot, oleje a tuku. Nastavitelný skříňový spoj v 25 směrech. Ergonomická geometrie rukojeti. Vyměnitelné úchopové čelisti s dvousložkovou plastovou vložkou s tvrdou nosnou složkou (červená) a měkkou lepicí složkou (modrá). s vyměnitelnými plastovými čelistmi pro citlivé povrchy, do Ø 75 mm. - Pracovní kapacita (průměr): Ø 10 - 75 mm- Nastavovací polohy: 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I669839
EAN 4003773078494
UBB 500513370097
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 81 13 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.