text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Přesná pinzeta SMD Při práci se součástkami SMD (SMD = surface mounted device): jemná geometrie pinzety SMD umožňuje pracovat také s elektronickými součástkami, které lze pájet přímo na desku plošných spojů pomocí pájecích spojovacích ploch. Ruční zpracování: leštěné hrany a vynikající matný, nepoškrábaný a nereflexní povrch. Pro montážní práce, laborat

Objednací číslo 5L343993
Tvar Zakřivený
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 120
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zakřivený
Antimagnetický Ano
Poniklovaný Ne
Délka (mm) 120
Značka Knipex
Type Bent Precision Tweezer

Popis

Přesná pinzeta SMD Při práci se součástkami SMD (SMD = surface mounted device): jemná geometrie pinzety SMD umožňuje pracovat také s elektronickými součástkami, které lze pájet přímo na desku plošných spojů pomocí pájecích spojovacích ploch. Ruční zpracování: leštěné hrany a vynikající matný, nepoškrábaný a nereflexní povrch. Pro montážní práce, laboratorní procesy, prostředí čistých prostor, opravy a přepracování desek plošných spojů v elektronickém průmyslu. Vysoce kvalitní prvotřídní nerezavějící ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin. Antimagnetická, aby se zabránilo elektromagnetickému poškození. Různá provedení a typy čelistí umožňují bezpečné držení, polohování a ovládání malých součástek ve stísněných prostorech. To umožňuje kontrolovaně vyrovnávat rozdíly potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástkami. S testovaným povlakem z černé epoxidové pryskyřice s povrchovým odporem mezi 10^4 a 10^9 ohmy. - Povrch: matný povrch- Povrchová úprava: šikmá 45°- Šířka hrotu (A): 0,5 mm- Šířka hrotu (B): 2,5 mm- Provedení hrotu pinzety: polohovací- Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno ESD: ano- Testováno VDE: ne- Sektory: elektronika- Magnetické: nemagnetizovatelné (80 %)- Chování: elektricky rozptylné.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L343993
EAN 4003773054634
UBB 500513365147
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 08 78 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.