text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojet

Article number 6C748043
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Packed per 1

Specifications

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Description

Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. s ochranou proti nadměrné expanzi (nastavitelná pomocí koncového dorazu). nastavení pomocí šestihranného šroubu. ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zabráněno nadměrné expanzi kroužků.

Article numbers

Article number 6C748043
EAN 4003773079590
UBB 500641749105
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  48 41 J31
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.