text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNITŘ. 4611 G 2 140MM


Kleště na pojistné kroužky Pro nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 5,0 do 13,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 5 - 13 mm: Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1048.110.002
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 5 - 13
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 5 - 13
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pro nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 5,0 do 13,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 5 - 13 mm: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 11 G2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.