Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky rovné vnitřní kroužky
K1059.110.003
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
KNIP PREC. KL. VNITŘ. 4811J 3 225MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1059.110.003
Design
Rovný
Izolace
Ano
Délka (mm)
225
Rozsah upínání (mm)
40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ano
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Délka (mm)
225
Rozsah upínání (mm)
40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
273.8
HS kód
Zobrazit
Type
Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1059.110.003
EAN
4003773048541
UBB
500501356850
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
48 11 J3