text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP PREC. KL. VNITŘ. 4811J 1 140MM


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 12 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1059.110.001
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
HS kód
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 C, rovné čelisti. - Velikost otvoru: Ø 12 - 25 mm- hroty (průměr): Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 11 J1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.