text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PACKAGE ALLIGATOR 365 MM


Sada KNIPEX Aligator® Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Nářadí v plastové hlubokotažné vaničce s průhledným víkem. Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm. kleště s leštěnými hlavami, rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem. samoobslužná karta/blistr. Obsah: Obsahuje: 1 x 88 01 180 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Aligator® (18

Objednací číslo 3G124932
Balení Jiný
Hmotnost 1195
Celkový počet nástrojů 3
Počet kleští na vodní čerpadla 3
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Hmotnost 1195
Celkový počet nástrojů 3
Počet kleští na vodní čerpadla 3
Značka Knipex
Type Alligator Set

Popis

Sada KNIPEX Aligator® Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Nářadí v plastové hlubokotažné vaničce s průhledným víkem. Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm. kleště s leštěnými hlavami, rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem. samoobslužná karta/blistr. Obsah: Obsahuje: 1 x 88 01 180 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Aligator® (180 mm), 1 x 88 01 250 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Aligator® (250 mm), 1 x 88 01 300 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Aligator® (300 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G124932
EAN 4003773074809
UBB 500513361427
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 20 09 V03
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.