text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP KL. NA KAB. KONC. UNI 9779778-180MM


Krimpovací kleště na drátové koncovky lehké a štíhlé provedení. snadné krimpování díky optimalizovanému převodovému poměru. Pro krimpování drátěných koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Krimpování v označených půlkulatých matricích pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče. Devět obzvláště hlubokých matric s kuželovými bočními plochami. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 16,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 9- AWG: 24 - 6 VDE testováno: ano

Objednací číslo K1177.178.180
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Průřez (mm²) 0.25 - 16
Rozsah AWG 23 - 5
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 180
Průřez (mm²) 0.25 - 16
Rozsah AWG 23 - 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 271
HS kód
Type VDE Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště na drátové koncovky lehké a štíhlé provedení. snadné krimpování díky optimalizovanému převodovému poměru. Pro krimpování drátěných koncovek podle DIN 46228 díl 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Krimpování v označených půlkulatých matricích pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče. Devět obzvláště hlubokých matric s kuželovými bočními plochami. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 16,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 9- AWG: 24 - 6 VDE testováno: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 78 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.