text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP HASÁK 8330-1/2 IN.


Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 35 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 1/2 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 35 mm- Kapacita pro matice: 35 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1/2 palce

Objednací číslo K1083.030.127
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 1/2 palce
Délka (mm) 245
Rozsah upínání (mm) 0 - 35
Vhodné pro olejový filtr Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 1/2 palce
Délka (mm) 245
Rozsah upínání (mm) 0 - 35
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 420
HS kód
Type Pipe Wrench

Popis

Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 35 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 1/2 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 35 mm- Kapacita pro matice: 35 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1/2 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 30 005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.