text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP ČELNÍ ŠT.KL. PRO EL. 6402-115MM


Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěný nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Čelní fréza, s malým úkosem. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 6 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Délka břitu mm (C): 16 mm

Objednací číslo K1064.200.115
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 94
Délka (mm) 115
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 94
Délka (mm) 115
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Electronics End Cutting Nipper

Popis

Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěný nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Čelní fréza, s malým úkosem. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 6 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Délka břitu mm (C): 16 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 64 02 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.