text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 190 MM


Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojet

Objednací číslo 9F817193
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. s ochranou proti nadměrné expanzi (nastavitelná pomocí koncového dorazu). nastavení pomocí šestihranného šroubu. ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zabráněno nadměrné expanzi kroužků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F817193
EAN 4003773073871
UBB 500513346592
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 31 J2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.