text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KNIP KLEŠTĚ S KUL. ČELISTMI 2201-140MM


Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka hrotů (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 16,5 mm

Objednací číslo K1022.100.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 28
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Round Nose Pliers

Popis

Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka hrotů (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 22 01 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.