Kleště s dlouhými čelistmi
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
Kleště a pinzety
Samosvorné kleště
Kleště s dlouhými čelistmi
9R196395
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
Kleště Facom se zámkem 514A.400
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9R196395
Izolace
Ne
Vhodné pro
Jiný
Délka převisu (mm)
230
Celková délka (mm)
630
Délka čelistí (mm)
400
Max. otevření lícnic (mm)
370
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Vhodné pro
Jiný
Délka převisu (mm)
230
Celková délka (mm)
630
Délka čelistí (mm)
400
Max. otevření lícnic (mm)
370
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R196395
EAN
3148511817711
UBB
500639228898
UNSPSC
27112134
Výrobní číslo položky
514A.400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce