text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 6MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 23.1
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for automatic actuation of the indexing plunger by e.g. program-controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 23.1
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for automatic actuation of the indexing plunger by e.g. program-controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
HS kód

Rozměry

D 6
D1 12
D4 23
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L4 17
P 1.5
SW1 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 58598.000.006
EAN 4059245014279
UBB 500689877479
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0342.13206

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.