Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
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
87489FIS
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
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
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Fischer ubn 2,5x120 stahovací páska černá
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
87489FIS
Délka
Barva
Černá
Model
Vnější ozubení
Bezhalogenový
Ano
Textový proužek
Žádný
Ochrana povrchu
Neléčená
Typ upevnění
Žádný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
120 mm
Barva
Černá
Model
Vnější ozubení
Bezhalogenový
Ano
Textový proužek
Žádný
Ochrana povrchu
Neléčená
Typ upevnění
Žádný
Řešitelné zapínání
Ne
Transparentní
Ne
Uzavření pásu
Plastový břit/-vačka
Schválení MIL
Ne
Schválení UL
Ne
UV stabilní podle normy ASTM D6779
Ano
Schválení VG
Ne
Šířka pásu (mm)
2.5
Fluorescenční
Ne
Klíčové vlastnosti
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Výrobní číslo položky
87489