11/18
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
Křídlové matice
51800
51800.080.001
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
Křídlová matice se zaoblenými křídly DIN 315 Nerezocel A2 M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Wing
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Typ drážky
Wing
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
m (min.)
6.5
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈856
NEN
1625
DIN
315
Čísla materiálu
Objednací číslo
51800.080.001
EAN
8715494514811
UBB
500621932432
UNSPSC
31161717