27160582-83
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
Křídlové matice
51800
51800.120.001
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
Křídlová matice se zaoblenými křídly DIN 315 Nerezocel A2 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Wing
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Typ drážky
Wing
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
e (max.)
65
h (max.)
33.5
m (min.)
10
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1625
DIN
315
BS
≈856
Čísla materiálu
Objednací číslo
51800.120.001
EAN
8715494514835
UBB
500621932689
UNSPSC
31161717