nieuw
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
Křídlové matice
47550
47550.060.001
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
Křídlová matice se zaoblenými křídly DIN 315 Mosaz CU2/CU3 M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Typ drážky
Wing
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Rozměry
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
m (min.)
5
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈856
DIN
315
NEN
1625
Čísla materiálu
Objednací číslo
47550.060.001
EAN
8715492845788
UBB
950355210382
UNSPSC
31161717