Horkovzdušné pistole & lepidla
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
1C603696
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
Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C603696
Šířka
75
Výška
89
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
337
Teplota (°C)
80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
75
Výška
89
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
337
Teplota (°C)
80 - 630
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
0.9
Objem vzduchu (l/min)
500
Regulace průtoku vzduchu
Pozice
Napájecí napětí (V)
220 - 230
S indikací teploty
Ano
Značka
Steinel
HS kód
Zobrazit
Type
HG 2220 E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C603696
EAN
4007841351700
UBB
500573992012
UNSPSC
40101601
Výrobní číslo položky
351700