text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

imbusová hlavice Gedore 42 2 (5/64AF) mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Objednací číslo G2182.020.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 2
Celková délka (mm) 52
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 18
Průměr čepele (mm) 2
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2
HS kód
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2182.020.001
EAN 4010886634035
UBB 240120532033
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6340340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.