text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Gedore Ciclip 8000 A 21


DIN 5254 tvar B, 90° úhlové hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Objednací číslo G3001.020.021
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 150
HS kód
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 tvar B, 90° úhlové hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.020.021
EAN 4010886670248
UBB 240100001801
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6702430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.