text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Nastavitelný klíč 2C-10


Objednací číslo 8D432849
Hmotnost 500
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0
Testováno podle ISO 6787 Ano
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 500
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D432849
EAN 4010886881583
UBB 500632576178
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2171015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.