text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Nástrčný bit TX 19 1/2 palce E E10 délka 38 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná

Objednací číslo
Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 22.5
Velikost (TX) 10
Délka (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 22.5
Velikost (TX) 10
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 15.5
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Hloubka klíče (mm) 15.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
HS kód
Type Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2234.100.001
EAN 4010886614570
UBB 240122713672
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 6145720

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.