text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore matice 2133 8 mm


Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Objednací číslo G2466.080.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Kolo
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
Šířka hlavy (mm) 12
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 115
HS kód
Type Nut Driver

Popis

Podle DIN 3125, ISO 2725-1, 3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka čepele 125 mm, Od 10 mm s pohonem šestihranem, Čepel z molybden-vanad-Plus oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G2466.080.001
EAN 4010886841044
UBB 500503147448
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 1746855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.