text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Extension 3094


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2280.003.094
Celková délka (mm) 29
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje 3/8 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 29
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje 3/8 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model 3094
Type Coupler

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2280.003.094
EAN 4010886623770
UBB 240122066295
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6237760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.