text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 3/8 5 / 125 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo 2J205152
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Extension Bar

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J205152
EAN 4010886858219
UBB 500632594726
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1845756
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.