text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 3/8 10 / 250 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo 5Y023997
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Extension Bar

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y023997
EAN 4010886858226
UBB 500632594981
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1845764
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.